Adapter 1/4″ z wewnętrznym czworokątem 3/8″

Nr art.: 02470016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02470016
EAN / GTIN 4018754136377
Numer producenta 02470016
Numer L L60010 3001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • SAE AS 954-E
  • Stal wysokowydajna HPQ®, oksydowana

Cecha szcz.:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Wysokość w mm (h1): 6 mm
  • Wysokość w mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 3/8 cala
  • Masa: 27 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1/4 cala