• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Adapter 1/4″ inwendig vierkant 3/8″

Artikelnummer: 02470016
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Adapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02470016
EAN/GTIN 4018754136377
Nummer fabrikant 02470016
L-nummer L60010 3001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • SAE AS 954-E
  • HPQ® hoogwaardig staal, zwart geoxideerd

Kenmerk:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Hoogte mm (h1): 6 mm
  • Hoogte mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Binnenvierkant [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 27 g
  • Breedte over flat [inch]: 1/4 ″