Adattatore quadrato interno 1/4″ 3/8″

Codice art.: 02470016
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 02470016
EAN / GTIN 4018754136377
Codice del produttore 02470016
Numero-L L60010 3001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • SAE AS 954-E
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, ossidato nero

Proprietà:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Altezza mm (h1): 6 mm
  • Altezza mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Quadro interno [pollici]: 3/8 ″
  • Peso: 27 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/4 ″