Wkładka SW do klucza nasadowego 3/8″, rozmiar 3/8″, długość 54 mm

Nr art.: 02420024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 3/8 cal
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 12-kątem 16,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z 12-kątem Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma ASME B107.100
Długość całkowita 54 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02420024
EAN / GTIN 4018754004317
Numer producenta 02420024
Numer L L60010 805
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • long version
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • 3/8″ square drive
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Cecha szcz.:

  • d1: 13.7 mm
  • d2: 16.5 mm
  • d3: 8.4 mm
  • Height mm (h): 17 mm
  • Length mm (L): 54 mm
  • Drive profile: Double hexagon AS-drive
  • Drive square inside (inch): 3/8 inch
  • t1: 20 mm
  • t2: 42.5 mm
  • Weight: 45g
  • Width across flats [inch]: 3/8 ″