10 mm (3/8 ″) dopsleutelinzet SW.3 / 8 ″ L.54 mm

Artikelnummer: 02420024
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02420024
EAN/GTIN 4018754004317
Nummer fabrikant 02420024
L-nummer L60010 805

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,4 mm
  • Hoogte mm (h): 17 mm
  • Lengte [mm): 54 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″