3/8″ Chiave a bussola SW 3/8″ L.54mm

Codice art.: 02420024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 3/8 pollici
Diametro esterno, Per viti a poligono esterno 16,5 mm
Particolarità, Per viti a poligono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. cromata
Normativa ASME B107.100
Lunghezza complessiva 54 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a poligono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02420024
EAN / GTIN 4018754004317
Codice del produttore 02420024
Numero-L L60010 805
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Azionamento quadrato da 3/8″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Proprietà:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,4 mm
  • Altezza mm (h): 17 mm
  • Lunghezza mm (L): 54 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • t1: 20 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Peso: 45 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/8 ″