{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,07 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 70 µm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
| Długość szczęk | 150 mm | |
| Ostrza pomiarowe | tak | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 0231508 | |
| EAN / GTIN | 4029713235376 | |
| Numer producenta | 0231508 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |