Etrier de atelier din oțel inoxidabil cu vârfuri de cuțit, cu reglare fină și citire fără paralaxă 1/20 500 x 150 mm

Cod articol.: 0231508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Eroare de toleranţă 0,07 mm
Abatere de măsurare MPE 70 µm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Diametru accesoriu de măsurare interior 20 mm
Lungimea ciocului 150 mm
Cioc măsurare ja
Ajustare fină ja
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă nein
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 0231508
EAN / GTIN 4029713235376
Număr producător 0231508
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Lectură fără paralaxi
  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • Șurub de blocare
  • Punctele cuțitului
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, pentru domeniul de măsurare 500 mm: 20 mm
  • Citirea directă a măsurătorilor interne și externe
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Diapozitiv de măsurare RCr.m.Sp.m.F.paralaxăfr.1/20 500 x150mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
  • Limita de eroare (mm): 0,07 mm
  • Limita de eroare (µm): 70 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm

Standard:

ISO 13385