Dial caliper ss chr. one-point-revo. =1mm 1/50 150x40mm

Nr art.: 0218501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Materiał stal szlachetna (INOX)
utwardzany nie
Granica błędu 0,03 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk L 40 mm
Ostrza pomiarowe zak
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa Analogowy
odczyt na skali okrągłej 0,01 mm
1 obrót wskazówki 1 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarka zegarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0218501
EAN / GTIN 4029713200572
Numer producenta 0218501
Numer L L40510 1213
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Satin chrome scale
  • ISO 13385
  • Locking screw
  • Inside cross points
  • One pointer revolution with 0217 = 2 mm with 0218 = 1 mm
  • Four way measurement

Opis:

Dial caliper ss chr. one-point-revo. =1mm 1/50 150x40mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Depth gauge: rectangular
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 150
  • Error Limit (mm): 0.03 mm
  • Error Limit (µm): 30 µm
  • Measuring jaw length (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650