Třmen z nerezové oceli Otáčení hrotu = 1 mm 1/100 150 x 40 mm

Artiklové číslo: 0218501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ne
Mez chyby 0,03 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku L 40 mm
Měřicí hroty ano
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Měřicí technika Analogová
Odečet kruhová stupnice 0,01 mm
Otáčení ukazatele 1 mm
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Druh produktu Číselníkové posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0218501
EAN / GTIN 4029713200572
Číslo výrobce 0218501
L-číslo L40510 1213
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Saténová chromová stupnice
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Uvnitř křížových bodů
  • Jedna otáčka ukazatele s 0217 = 2 mm s 0218 = 1 mm
  • Čtyřcestné měření

Popis:

Hodinový kalibr z nerezové oceli, stupnice matně chromovaná, s aretačním šroubem nahoře, s křížovými hroty, 1 otáčka ukazatele = 1 mm, čtyřnásobné měření, odečet 0,01 mm. Balení: plastové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650