Trzon z drewna hikory okrągły trzon bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem 40

Nr art.: 02115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02115
EAN / GTIN 4010995021153
Numer producenta 02115
Numer L L60090 19
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 335 x 34 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Część zapasowa: Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany trzonek drewniany ze specjalną obróbką powierzchni z wysokiej jakości drewna hikory.
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 40
  • Długość całkowita (мм): 335 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie