Mango de madera Hickory redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe 40

N.º do artigo: 02115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 02115
EAN/GTIN 4010995021153
Número do fabricante 02115
Número L L60090 19
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Pieza de recambio: Mango de madera antivibratorio y con forma ergonómica con tratamiento especial de la superficie y fabricado en madera Hickory de alta calidad.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 40
  • Longitud Total (mm): 335 mm
  • con batería / batería recargable: No