• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Końcówka młotka średnio twarda okrągła końcówka bezodrzutowego młotka z miękkim obuchem 25

Nr art.: 02103
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Średnica 25 mm
Kolor żółty
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Twardość Średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa 13,17 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02103
EAN / GTIN 4010995021030
Numer producenta 02103
Numer L L60090 37
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 26 x 26 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 25
  • Masa techniczna (g): 13.17 g
  • z baterią / akumulatorem: Nie
  • Twardość materiału: średnio twardy (żółty)