• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pracovní konec, středně tvrdý Kulatá pro paličku bez zpětného rázu 25

Artiklové číslo: 02103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Průměr 25 mm
Barva žlutá
Druh produktu úderová vložka
Tvrdost Středně tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 13,17 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02103
EAN / GTIN 4010995021030
Číslo výrobce 02103
L-číslo L60090 37
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 25
  • Technická hmotnost (g): 13.17 g
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne
  • Tvrdost materiálu: středně tvrdý (žlutý)