Młotek z miękkim obuchem bezodrzutowy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 35, 355 mm

Nr art.: 02094
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twardość średnio twarde
Średnica powierzchni bicia 35 mm
Długość całkowita 355 mm
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Długość bijaka 118 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 02094
EAN / GTIN 4010995020941
Numer producenta 02094
Numer L L60100 10
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 355 x 118 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do dozowanych uderzeń pozycyjnych, np. w elementach obrabianych w imadle maszynowym śrubowym lub przy pracach montażowych. Średnio twarde końcówki młotka idealne do montażu narzędzi i maszyn, naprawy pojazdów oraz prac blacharskich i montażowych.
  • Żółta końcówka młotka (średnio twarda) do montażu narzędzi i maszyn, mechaniki pojazdowej, prac blacharskich i montażowych
  • Bezodrzutowe uderzanie młotkiem minimalizuje obciążenie stawów, ścięgien i mięśni
  • Optymalny efekt uderzenia bez odrzutu zmniejsza wymagany wysiłek i obniża ryzyko obrażeń
  • Trzonek z drewna hikory i końcówki młotka dostępne oddzielnie jako części zapasowe
  • Wybór prawidłowego młotka ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku delikatnych powierzchni, gdzie trzeba unikać uszkodzeń. Bezodrzutowy młotek z miękkim obuchem i trzonem z drewna hikory umożliwia dozowane uderzenia pozycyjne i chroni wrażliwe powierzchnie i krawędzie poprzez właściwe zachowanie młotka. Dzięki specjalnemu metalowemu wypełnieniu w końcówce młotka umożliwia on całkowicie bezodrzutową pracę bez obciążania stawów. Ponadto o ok. 25% większa masa końcówki młotka zapewnia dodatkową moc, ułatwiając pracę i optymalizując efekt uderzenia przy mniejszym wysiłku. Młotek też zachwyca swoim wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikory o wysoce antypoślizgowej powierzchni. Żółte, średnio twarde końcówki młotka o średnicy 50 mm są idealne do zastosowań uniwersalnych, np. do montażu narzędzi i maszyn oraz przy pracach blacharskich i montażowych. Końcówki młotka oraz ergonomiczne trzony z drewna hikory są dostępne jako cześci zamienne.
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 35
  • Długość całkowita (мм): 355 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 118 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie