Palička bez zpětného rázu s rukojetí z hikorového dřeva, kulatý pracovní konec 35, 355 mm

Artiklové číslo: 02094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvrdost středně tvrdý
Průměr plochy nárazu 35 mm
Celková délka 355 mm
Tvar plochy nárazu kulatá
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Délka hlavy 118 mm
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1
Barva Žlutá
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02094
EAN / GTIN 4010995020941
Číslo výrobce 02094
L-číslo L60100 10
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce
  • Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů
  • Sníží vaše náklady: ksgonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly
  • Použití: Ideální pro dávkované rány v určené poloze, např. pro obrobky ve strojním svěráku nebo při montáži
  • Středně tvrdé pracovní konce kladiva vynikající pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel a montážní práce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 35
  • Celková délka (mm): 355 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 118 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne