Chwytak narzędziowy czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4″ E6,3

Nr art.: 01935
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01935
EAN / GTIN 4010995019358
Numer producenta 01935
Numer L L60070 2098
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 50 x 9 x 9 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: DIN 3121, ISO 1174, forma F 6,3 i F 10.
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Zastosowanie: Do maszynowo napędzanych nasadek.
  • Dodatkowo: Łatwo rozpoznawalna zawartość dzięki dużym symbolom.
  • Normy: DIN 3121, ISO 1174, forma F 6,3
  • Opakowania: Kasetka z tworzywa sztucznego, wielokrotnego zastosowania, zabezpieczona przed pyłem.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Czworokąt 1 (Cal): 1/4″
  • Długość całkowita (мм): 50 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie