Vástago de herramienta Cuadrado interior, hexagonal interior de 1/4″ E6,3

Número de artículo: 01935
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 01935
EAN / GTIN 4010995019358
Número del fabricante 01935
Número L L60070 2098
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Punta: DIN 3121, ISO 1174, forma F 6,3 + F 10.
  • Acoplamiento: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Aplicación: Para llaves Allen de accionamiento a máquina.
  • Extra: Contenido fácilmente reconocible gracias a grandes símbolos.
  • Normas: DIN 3121, ISO 1174, Forma F6,3
  • Embalaje: Caja de plástico, reutilizable y repelente del polvo.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (Pulgada): 1/4″
  • Cuadrado interior 1 (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 50 mm
  • con batería / batería recargable: No