Cyfrowy czujnik zegarowy DIALTRONIC, 25 mm, 0,01 mm, Ø 60 mm, IP54

Nr art.: 01930304
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 60 mm
Stopień ochrony IP IP54; IP67; IP54
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Oznaczenie producenta DIALTRONIC
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Powtarzalność 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01930304
EAN / GTIN 7630041152500
Numer producenta 01930304
Numer L L40620 101170

Opis

Opis:

Zakres pomiarowy: 25 mm
Obudowy: metal
Trzpień chwytowy: Stal stopowa
Trzpienie miernicze: Stal stopowa
Jednostki: mm/cal
Liczba przycisków: 3
Rozdzielczość: 0,01 mm
Stopień ochrony: IP54
nacisk pomiarowy: 0,65 ÷ 1,15 N/mm²
Odchylenie pomiarowe wskazań w całym zakresie pomiarowym (MPEe, przy wsuwanym pręcie): 10 ± 1 cyfra µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w częściowym zakresie pomiarowym (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Granica powtórzenia (MPEr): 2 µm

Norma:
Wymiary: EN ISO 463
Usługi: norma producenta

Wymiary:
Gwinty do wkładek pomiarowych: M2,5
Chwyt mocujący: Ø 8 mm
Skala, Ø: 60 mm

Zakres dostawy obejmuje:
Czujnik zegarowy z wbudowaną wkładką kulistą o Ø 3 mm
Raport z pomiarów
Instrukcja szybkiego startu