• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Digital dial gauge DIALTRONIC, 12,5 mm, 0,001 mm, Ø 60 mm, IP67

Nr art.: 01930303
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 60 mm
Stopień ochrony IP IP54; IP67; IP67
Oznaczenie producenta DIALTRONIC
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Powtarzalność 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01930303
EAN / GTIN 7630041152494
Numer producenta 01930303
Numer L L40620 101177

Opis

Opis:

Measuring range: 12,5 mm
Casing: metallic
Mounting shank: stainless steel
Plunger: stainless steel
Units: mm/in
Number of buttons: 3
Resolution: 0,001 mm
Degree of protection: IP67
Measuring force: 0,7 ÷ 1,4 N
Indication error on the measuring range (MPEe, retractable plunger): 3 µm
Indication error on partial measuring range (MPEp, 1 mm): 2,6 µm
Repeatability of the indication error (MPEr): 2 µm

Standard:
Dimensions: EN ISO 463
Performances: factory standard

Dimensions:
Insert thread: M2,5
Mounting shank: Ø 8 mm
Dial, Ø: 60 mm

Included in delivery:
Dial gauge with mounted ball insert Ø 3 mm
Measurement report
Quickstart guide