{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 60 mm | |
| Stopień ochrony IP | IP54; IP67; IP54 | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Oznaczenie producenta | DIALTRONIC | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,65 N | |
| Powtarzalność | 2 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 01930300 | |
| EAN / GTIN | 7630041152470 | |
| Numer producenta | 01930300 |