• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Digital dial gauge DIALTRONIC COMPACT, 12,5 mm, 0,001 mm, Ø 45 mm, IP67

Nr art.: 01930263
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 45 mm
Średnica czujnika zegarowego 45 mm
Seria DIALTRONIC COMPACT
Oznaczenie producenta DIALTRONIC COMPACT
Opakowanie luzem
Materiał obudowy metal
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,5 N
Powtarzalność 2 µm
Odchyłka pomiarowa 4 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica trzpienia pomiarowego 3 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 12,5 mm
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01930263
EAN / GTIN 7630041152456
Numer producenta 01930263

Opis

Opis:

Measuring range: 12,5 mm
Casing: metallic
Mounting shank: stainless steel
Plunger: stainless steel
Units: mm/in
Number of buttons: 1
Resolution: 0,001 mm
Degree of protection: IP67
Measuring force: 0,6 ÷ 1,3 N
Indication error on the measuring range (MPEe, retractable plunger): 4 µm
Indication error on partial measuring range (MPEp, 1 mm): 3 µm
Repeatability of the indication error (MPEr): 2 µm

Standard:
Dimensions: EN ISO 463
Performances: factory standard

Dimensions:
Insert thread: M2,5
Mounting shank: Ø 8 mm
Dial, Ø: 45 mm

Included in delivery:
Dial gauge with mounted ball insert Ø 3 mm
Measurement report
Quickstart guide