CYLINDRICAL SHANK

Nr art.: 01840202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość mocowania 80 mm
średnica trzonka 8 mm
Rodzaj produktu Trzpień chwytowy
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01840202
EAN / GTIN 7630041110678
Numer producenta 01840202
Numer L L41140 296

Opis

Opis:

Cylindrical fixing shank Ø 8 x 80 mm, tightening tenon Ø 5,6 mm
Cylindrical fixing shank