Bit Professional 50 mm płaski 1/4″ E6,3 6.5 mm

Nr art.: 01798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 01798
EAN / GTIN 4010995017989
Numer producenta 01798
Numer L L60070 1852
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 50 x 7 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Zastosowanie: Do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
  • Normy: DIN ISO 2380-1
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1.2 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 6.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 50 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie