Bit Professional 50 mm ranurado de 1/4″ E6,3 6.5 mm

Número de artículo: 01798
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 01798
EAN / GTIN 4010995017989
Número del fabricante 01798
Número L L60070 1852
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Bits robustos y precisos para atornillados generales para los ámbitos doméstico e industrial.
  • Ahorra tiempo: Reconocimiento sencillo y rápido del tamaño de perfil gracias a la marca láser de alto contraste.
  • Aumenta su eficiencia: Giros perfectamente equilibrados para procesos de atornillado estables.
  • Acoplamiento: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Aplicación: Para uniones atornilladas de cualquier tipo en la artesanía y la industria.
  • Normas: DIN ISO 2380-1
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 1.2 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 6.5 mm
  • Longitud Total (mm): 50 mm
  • con batería / batería recargable: No