{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Zielony | Zielony turkusowy | |
| Kolor | Szare; Zielony | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | tak | |
| Liczba ramion przegubowych | 1 | |
| Długość ramienia przegubowego 1 L1 | 280 mm | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania | Na środku | |
| Podstawa magnetyczna | nie | |
| Ze stopą podstawy | tak | |
| Szerokość stopy podstawy | 300 mm | |
| Wysokość stopy podstawy | 50 mm | |
| Głębokość powierzchni do ustawiania | 200 mm | |
| Szerokość powierzchni do ustawiania | 300 mm | |
| Wysokość powierzchni do ustawiania | 50 mm | |
| Materiał | Aluminium | |
| Wytwarzanie siły mocowania | mechaniczne | |
| Typ statywu | Ramię przegubowe 3D | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 01639065 | |
| EAN / GTIN | 7630041162479 | |
| Numer producenta | 01639065 | |
| Numer L | L40620 101154 |