Suction support with articulated arm, H = 365 mm

Nr art.: 01639064
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Kolor Zielony; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Liczba ramion przegubowych 2
Przyłącze Chwyt do mocowania
⌀ trzpienia mocującego 8 mm
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Z boku
Promień działania 280 mm
Material Metal
Rodzaj produktu Ramię przegubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01639064
EAN / GTIN 7630041162455
Numer producenta 01639064

Opis

Opis:

Arm: light alloy
Base: metal
Suction controlled by lever switch
Fine adjustment
Dovetail clamp with Ø 8 mm clamping bore
Suction cup force: 300 N

Dimensions:
Base: Ø 88 x 28 mm
H: 365 mm
L: 280 mm

Included in delivery:
Articulated arm
Clamp with fine adjustment
Suction base