{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 58 mm | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Oznaczenie producenta | Magnetmessstativ und Tesatast 01810005 | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Opakowanie | walizka | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,5 N | |
| Pomiar siły maks. | 2,5 N | |
| Granica błędu | 0,01 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | DIN 878 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 01639055 | |
| EAN / GTIN | 7630041143201 | |
| Numer producenta | 01639055 | |
| Numer L | L41140 738 |