Trzpienie stożkowe z stożkiem Jacobs – uchwyt wiertarski, MK 4, uchwyt J6

Nr art.: 014995
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 014995
EAN / GTIN 4019208001852
Numer producenta 014995
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Połączenie między wrzecionem maszyny a głowicą mocującą narzędzie (np. uchwytem wiertarskim)
  • Jacobs – stożek uchwytu wiertarskiego DIN 238

Więcej informacji:

  • Trzpienie stożkowe z stożkiem uchwytu wiertarskiego Jacobs, MK 4, mocowanie J6, w całości hartowane i szlifowane

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: J6
  • Masa: 620 g
  • Mała średnica: 15,9 mm
  • Długość stożka uchwytu wiertarskiego: 25,4 mm
  • Długość: 155 mm
  • Długość stożka Morse’a: 117,5 mm
  • Stożek Morse’a: 4
  • Wymiar otworu stożka uchwytu wiertarskiego: 17,17 mm
  • Wymiary otworu stożka Morse’a: 31 267 mm