• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegeldorne mit Jacobs - Bohrfutterkegel, MK 4, Aufnahme J6

Artikel-Nr.: 014995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 014995
EAN / GTIN 4019208001852
Herstellernummer 014995
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Leírás:

  • A géporsó és a szerszámbefogó (pl. fúrótokmány) közötti összeköttetés
  • Jacobs – Fúrótokmány-kúp DIN 238

További információk:

  • Kúpos szorítócsapok Jacobs-fúrótokmány-kúppal, MK 4, J6-os befogás, teljesen edzett és köszörült

Jellemző:

  • Befogó: J6
  • Súly: 620 g
  • Kis átmérő: 15,9 mm
  • A fúrótokmány kúpjának hossza: 25,4 mm
  • Hossz: 155 mm
  • A Morse-kúp hossza: 117,5 mm
  • Morse kúp: 4
  • A fúrótokmány kúpjának nyílásmérete: 17,17 mm
  • A Morse-kúp nyílási mérete: 31 267 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb