Trzpienie stożkowe z stożkiem Jacobs – uchwyt wiertarski, MK 1, uchwyt J1

Nr art.: 014970
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 014970
EAN / GTIN 4019208001715
Numer producenta 014970
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Połączenie między wrzecionem maszyny a głowicą mocującą narzędzie (np. uchwytem wiertarskim)
  • Jacobs – stożek uchwytu wiertarskiego DIN 238

Więcej informacji:

  • Trzpienie stożkowe z stożkiem uchwytu wiertarskiego Jacobs, MK 1, mocowanie J1, w całości hartowane i szlifowane

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: J1
  • Masa: 50 g
  • Mała średnica: 8,5 mm
  • Długość stożka uchwytu wiertarskiego: 16,7 mm
  • Długość: 86,5 mm
  • Długość stożka Morse’a: 62 mm
  • Stożek Morse’a: 1
  • Wymiar otworu stożka uchwytu wiertarskiego: 9 754 mm
  • Wymiary otworu stożka Morse’a: 12 065 mm