Mandriles cónicos con cono de portabrocas Jacobs, MK 1, Asiento J1

Número de artículo: 014970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 014970
EAN / GTIN 4019208001715
Número del fabricante 014970
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Unión entre el husillo de máquina y el cabezal de sujeción de herramientas (p. ej., un portabrocas)
  • Jacobs - Cono de portabrocas DIN 238

Más información:

  • Mandriles cónicos con cono de portabrocas Jacobs, MK 1, alojamiento J1, totalmente templados y rectificados

Característica:

  • Asiento: J1
  • Peso: 50 g
  • Diámetro pequeño: 8,5 mm
  • Longitud del cono de portabrocas: 16,7 mm
  • Longitud: 86,5 mm
  • Longitud del cono Morse: 62 mm
  • Cono Morse: 1
  • Diámetro de apertura del cono de portabrocas: 9.754 mm
  • Dimensión de apertura del cono Morse: 12.065 mm