Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm

Nr art.: 01395
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Numer artykułu 01395
EAN / GTIN 4010995013950
Numer producenta 01395
Numer L L60070 63
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 113 x 20 x 3 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • W oparciu o ISO 2936L.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 2.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 113 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 20 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie