Cheie hexagonală cu cap sferic mat cromat, 2,5 mm x 113 mm

Cod articol.: 01395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 01395
EAN / GTIN 4010995013950
Număr producător 01395
L-Număr L60070 63
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: În special pentru șuruburi greu accesibile
  • Extra: Capătul cu bilă permite utilizatorului să lucreze la unghiuri de până la 25°
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, cromat
  • Bazat pe ISO 2936L

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 2,5 mm
  • Lungime totală (mm): 113 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 20 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr