Klucze trzpieniowe z rękojeścią T TORX® chromowany matowo T20 x 132 mm

Nr art.: 01332
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 01332
EAN / GTIN 4010995013325
Numer producenta 01332
Numer L L60070 44
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 133 x 98 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przenoszenia wysokiego momentu przy minimalnym wysiłku.
  • Dodatkowo: Grot ChromTop® dla najwyższej dokładności.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść T Classic.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T20
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 4 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 32 mm
  • Długość całkowita (мм): 132 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 100 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie