Ključ s križnim ročajem TORX ® mat kromiran T20 x 132 mm

Št. art.: 01332
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 01332
EAN/GTIN 4010995013325
Številka proizvajalca 01332
L-število L60070 44
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prenos velikih navorov z majhno utrujenostjo
  • Dodatno: konica rezila ChromTop® za največjo dimenzijsko stabilnost
  • Ročaj: Wiha s križnim ročajem Classic
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno skozi, mat kromirano

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T20
  • premer okroglo rezilo (mm): 4 mm
  • Premer ročaja (mm): 32 mm
  • delovna dolžina (mm): 132 mm
  • ročaj širina (prečni ročaj) (mm): 100 mm
  • Dolžina križnega rezila (mm): 100 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne