Zestaw wkrętaków SoftFinish TORX® 7-cz.

Nr art.: 01299
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
Numer artykułu 01299
EAN / GTIN 4010995012991
Numer producenta 01299
Numer L L60070 527
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest wkrętak SoftFinish® o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Różne rozmiary rękojeści są zawsze dostosowane do określonego połączenia śrubowego. Długi i smukły kształt, a także rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przykładanie większych momentów dokręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol śruby wytłoczony na końcu rękojeści. Dzięki optymalnej przyczepności wkrętak SoftFinish® nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Umiejscowienie twardych i miękkich stref w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy jednoczesnym szybkim i mocnym obracaniu. Chromowana matowo stal chromowo-wanadowo-molibdenowa zapewnia trwałość i solidność.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T8 x 60 mm (01288)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T9 x 60 mm (01289)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T30 x 115 mm (01295)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T30 x 115 mm (01295)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T8 x 60 mm (01288)
  • 1x Wkrętak SoftFinish TORX® z trzonem okrągłym T9 x 60 mm (01289)