Sada šroubováků SoftFinish TORX®, 7díl.

Artiklové číslo: 01299
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 01299
EAN / GTIN 4010995012991
Číslo výrobce 01299
L-číslo L60070 527
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: Zvlášť vhodné pro použití v suchém prostředí
  • Obsah: 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T8 x 60 mm (01288) 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T9 x 60 mm (01289) 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T10 x 80 mm (01290) 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T15 x 80 mm (01291) 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T20 x 100 mm (01292) 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T25 x 100 mm (01293) 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T30 x 115 mm (01295)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T8 x 60 mm (01288)
  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T9 x 60 mm (01289)
  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Šroubovák SoftFinish TORX® s kruhovým dříkem T30 x 115 mm (01295)