Statyw przegubowy o promieniu działania

Nr art.: 011362
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Podstawa magnetyczna tak
Promień działania 280 mm
Materiał Metal
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 011362
Numer producenta 011362
Numer L L40010 3014
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Elastyczne ramię przegubowe do modelu 011359
Seria 011 / 56A
Mocowanie mechaniczne

Cecha szcz.:

  • promień działania: Około 280
  • Otwór mocujący ∅: 8 mm połączenie typu jaskółczy ogon
  • Rozmiar / Wymiar: 0,323 X 0,112 X 0,078 M