• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkstativ 280mm Arbeitsradius

Artikel-Nr.: 011362
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Arme frei beweglich ja
Anzahl Gelenkarme 2
Magnetfuß ja
Aktionsradius 280 mm
Material Metall
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 011362
Herstellernummer 011362
L-Nummer L40010 3014
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flexibler Gelenkarm für 011359
Serie 011 / 56A
Mechanische Klemmung

Merkmal:

  • Aktionsradius: Ca. 280
  • Aufnahmebohrung ∅: 8 mm Schwalbenschwanz
  • Größe / Abmessung: 0,323 X 0,112 X 0,078 M