Wkładka SW do klucza nasadowego 1/4″, rozmiar 1/4″, długość 50,8 mm

Nr art.: 01021008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 01021008
EAN / GTIN 4018754109135
Numer producenta 01021008
Numer L L60010 4035
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wersja długa, z głębokim wywierceniem
  • do śrub z napędem splajnowym do zastosowań zewnętrznych
  • Napęd z czworokątem wewnętrznym 1/4″
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Cecha szcz.:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Długość w mm (L): 50,8 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Napęd splajnowy
  • Wymiary profilu wyjściowego: 8
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/4 cala
  • t1: 8 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Masa: 24 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 1/4 cala