1/4″ Chiave a bussola SW 1/4″ L.50,8mm

Codice art.: 01021008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 01021008
EAN / GTIN 4018754109135
Codice del produttore 01021008
Numero-L L60010 4035
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga, forata in profondità
  • per viti di trasmissione scanalate esterne
  • Azionamento quadrato da 1/4″
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Proprietà:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Lunghezza mm (L): 50,8 mm
  • Profilo di manovra: Trasmissione scanalata
  • Dimensione del profilo di uscita: 8
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 1/4 pollici
  • t1: 8 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Peso: 24 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1/4 ″