1/4″ cheie SW 1/4″ L.50,8mm

Cod articol.: 01021008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 01021008
EAN / GTIN 4018754109135
Număr producător 01021008
L-Număr L60010 4035
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • versiune lungă, găurită adânc
  • pentru șuruburi de acționare cu canelură externă
  • 1/4″ cu filet pătrat
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Caracteristică:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Lungime mm (L): 50,8 mm
  • Profil de antrenare: Acționare cu caneluri
  • Dimensiunea profilului de ieșire: 8
  • Pătrat interior (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Greutate: 24g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/4 ″