UGE 20, wkładki napinające (1 zestaw = 6 sztuk)

Nr art.: 0100019
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0100019
EAN / GTIN 4060576181196
Numer producenta 0100019
Numer L L31110 2
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Opis:

UGE 20, wkładki napinające
  • wysokość H: 10 mm
  • długość L: 16 mm
  • Materiał: z węglików spiekanych
  • jednostka dostawcza: 1 zestaw = 6 sztuk
Zakres dostawy: Wkładka zaciskowa ze śrubą cylindryczną M4x12, DIN 912, instrukcja montażu