UGE 20, napínací vložky (1 sada = 6 kusů)

Artiklové číslo: 0100019
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0100019
EAN / GTIN 4060576181196
Číslo výrobce 0100019
L-číslo L31110 2
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Popis:

UGE 20, upínací vložky
  • Výška H: 10 mm
  • Délka L: 16 mm
  • Materiál: tvrdokov
  • dodací jednotka: 1 sada = 6 kusů
Rozsah dodávky: Upínací vložka s válcovým šroubem M4x12, DIN 912, montážní návod