Klucz nasadowy z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 9.0 mm x 157 mm

Nr art.: 00974
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00974
EAN / GTIN 4010995009748
Numer producenta 00974
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 158 x 99 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przenoszenia wysokiego momentu przy minimalnym wysiłku.
  • Dodatkowo: Otwór do wystających trzonów śrub.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść T Classic.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 9 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 32 mm
  • Długość całkowita (мм): 157 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 100 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 125 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie