• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Topnøgle med tværgreb Glansforniklet sekskant 9.0 mm x 157 mm

Art.-nr.: 00974

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 00974
EAN/GTIN 4010995009748
Producentnummer 00974
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Ikke trættende overføring af høje drejningsmomenter.
  • Ekstra: Indvendig boring til gevindskæfter med overhøjde.
  • Greb: Wiha tværgreb Classic.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig sekskant (mm): 9
  • Grebdiameter (mm): 32
  • Total længd (mm): 157
  • Grebbredde (Tværgreb) (mm): 100
  • Længde T-greb klinge (mm): 125
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej