• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Zestaw kluczy trzpieniowych z rękojeścią T sześciokątny 7-cz. niklowany na wysoki połysk w stojaku warsztatowym

Nr art.: 00953
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
Numer artykułu 00953
EAN / GTIN 4010995009533
Numer producenta 00953
Numer L L60070 482
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 205 x 140 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Umożliwia przenoszenie dużych momentów dokręcania z niewielkim wysiłkiem, a także bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie śrub zardzewiałych, przyklejonych i bardzo mocno dokręconych.
  • Mocne dokręcanie
  • Uporządkowane przechowywanie w stojaku warsztatowym
  • Ręczne przenoszenie wysokich momentów dokręcania wymaga użycia bardzo dużej siły. Klucz trzpieniowy do rękojeści Wiha jest idealnym narzędziem do zamykania lub otwierania mocno dokręconych śrub, nawet jeśli są zardzewiałe lub sklejone. Mniej miejsc nacisku i mniejsze obciążenie mięśni sprawiają, że praca przy użyciu tego narzędzia jest przyjemnością. Klucze trzpieniowe z rękojeścią T są przechowywane na praktycznym i stabilnym stojaku warsztatowym z metalu.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.0 mm x 126 mm (00904)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.5 mm x 126 mm (00906)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 3.0 mm x 126 mm (00908)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 4.0 mm x 176 mm (00913)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 5.0 mm x 182 mm (00917)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 6.0 mm x 232 mm (00923)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 8.0 mm x 232 mm (00930)
  • 1x Stojak na stół warsztatowy

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.0 mm x 126 mm (00904)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 2.5 mm x 126 mm (00906)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 3.0 mm x 126 mm (00908)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 4.0 mm x 176 mm (00913)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 5.0 mm x 182 mm (00917)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 6.0 mm x 232 mm (00923)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T sześciokątny niklowany na wysoki połysk 8.0 mm x 232 mm (00930)