Jeu de clés mâles avec manche en T Six pans 7 pcs y compris nickelées brillantes dans le support d’établi

Réf.: 00953
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
Référence article 00953
EAN / GTIN 4010995009533
Réf. fabricant 00953
Article hors catalogue L60070 482
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Vissage puissant
  • Rangement clair dans le support d’établi

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 2.0 mm x 126 mm (00904)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 2.5 mm x 126 mm (00906)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 3.0 mm x 126 mm (00908)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 4.0 mm x 176 mm (00913)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 5.0 mm x 182 mm (00917)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 6.0 mm x 232 mm (00923)
  • 1x Clé mâle avec manche en T Six pans nickelée brillante 8.0 mm x 232 mm (00930)
  • 1x Support d'établi