• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

SETTING RING 11MM

Nr art.: 00840103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. wymiar nominalny 11 mm
Maks. wymiar nominalny 11 mm
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00840103
EAN / GTIN 7630041108408
Numer producenta 00840103
Numer L L41140 475

Opis

Opis:

Ring gauge, Ø 11 mm
Setting ring TESA for internal micrometers